Brzomontirajuci tipl sa vijkom STANDARD, 8x100

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

STANDARD brzomontirajući tipl se koristi u betonu, punoj i šupljoj cigli i mnogim drugim materijalima. Namenjen je za brzu montažu elemanata koji su lako ili umereno opterećeni (letve, limovi, laki profili itd...).

Ovi tiplovi su napravljeni od poliamida (PA6), a ekser-vijak od pocinkovanog čelika. Upuštena glava omogućava da tipl i glava ekser-vijka budu u ravni sa montiranim elementom.

Montira se udarom čekića, a PH prihvat omogućava laku demontažu.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 190378100
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Prečnik 8 mm
Dužina 100 mm
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Prečnik 8 mm
Dužina 100 mm