Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se da biste videli veleprodajne cene.
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Zatvori
    Filteri
    Jezik/Language
    Pretraga

    Bandaž traka 50mm x 20m

    189 RSD sa PDV-om
    0 RSD sa PDV-om
    .

    Akcija važi

    od do

     

    Samolepljiva bandaž traka koristi se za ojačanje gipsarskih ploča, spajanje pukotina i rupa.

     

    Dokumenta
    Šifra proizvoda: 0992500109
    Pogledati dostupnost u prodavnici
    This product has a minimum quantity of 5

    Pakovanje

    5 kom.

    Količina

    Brza isporuka 1-2 radna dana
    Besplatna isporuka preko 3990,00 rsd
    Specifikacije
    ↓ Naziv ↓ Vrednost
    Dužina 50 mm
    Širina 20 mm
    Specifikacije
    Dužina 50 mm
    Širina 20 mm