Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se da biste videli veleprodajne cene.
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Zatvori
    Filteri
    Jezik/Language
    Pretraga

    Automatska zavarivačka maska sa PAPR sistemom filtracije vazduha – FRESHFLOW

     

    Automatska maska sa sistemom filtracije vazduha mogućava zaštitu od štetnog dejstva gasova i prašine nastalih tokom svih tipova zavarivanja i brušenja.

    PAPR (Powered Air Puryfing Respirator) sistem za filtraciju vazduha konstantno pruža čist i svež vazduh - do 220 l/min, i garantuje prijatan rad u najtežim uslovima zavarivanja.

    Ventilator ima dva režima rada i opterećenja – prvi omogućava protok filtriranog vazduha od 220l/min, sa vremenom trajanja baterije od 09h, dok drugi režim omogućava protok filtriranog vazduha od 170 l/min, sa vremenom trajanja baterije od 10h.

    Dokumenta
    Šifra proizvoda: 0984700700
    Pogledati dostupnost u prodavnici
    Brza isporuka 1-2 radna dana
    Besplatna isporuka preko 3990,00 rsd

    Wurth PAPR sistem (Powered Air Puryfing Respirator) omogućava zaštitu od štetnog dejstva gasova i prašine nastalih tokom svih tipova zavarivanja / brušenja. Brushless motor postiže protok čistog vazduha do 220 l/min, garantujući prijatan rad u najtežim uslovima zavarivanja.

    Operater bira dva režima rada– prvi omogućava protok filtriranog vazduha od 220l/min, sa vremenom trajanja baterije od 09h, dok drugi režim omogućava protok filtriranog vazduha od 170 l/min, sa vremenom trajanja baterije od 10h.

    Maska poseduje Slide in sistem aktiviranja senzora za zatamnjenje:

    Povlačenjem vizira na gore omogućava se bolja preglednost prilikom pripreme za zavarivanje. Povlačenjem vizira na dole omogućava se automatska aktivacija senzora za zatamnjenje prilikom zavarivanja.

    Vidno polje maske je 100x65mm. Napajanje maske se vrši putem solarnih ćelija i litijumske zamenjive baterije. Maska poseduje 4 senzora sa brzinom reagovanja od čak 1/30.000 sec. Dužina creva i sistem kačenja je takav da ne ometa zavarivača u radu, čak i u najzahtevnijim radnim okruženjima (cevovodi, komore, brodogradnja). Obim isporuke, pored maske, podrazumeva i torbu za nošenje maske, filter, bateriju i punjač.

    Specifikacije
    ↓ Naziv ↓ Vrednost
    Vidno polje 100x65 mm
    Brzina senzora zatamnjenja 1/30,000s
    Nivo zatamnjenja 4
    DIN podešavanje 4/4-8/9-13
    Materijal Visoko otporni Poliamid
    Radna Temperatura -5 °C do +55 °C
    Napajanje Solarne ćelije + litijumska baterija
    Brzina senzora osvetljenja 0,3 s - 0,9 s
    Senzor 4 senzora
    Protok vazduha 170 l/min za Nivo 1 ; 220 l/min za Nivo 2
    Standard EN166, EN175, EN379
    Temperatura skladištenja -20°C do +70°C
    UV / IR zaštita DIN16
    Osetljivost Promenljiva
    Režim rada Zavarivanje / Brušenje

    Wurth PAPR sistem (Powered Air Puryfing Respirator) omogućava zaštitu od štetnog dejstva gasova i prašine nastalih tokom svih tipova zavarivanja / brušenja. Brushless motor postiže protok čistog vazduha do 220 l/min, garantujući prijatan rad u najtežim uslovima zavarivanja.

    Operater bira dva režima rada– prvi omogućava protok filtriranog vazduha od 220l/min, sa vremenom trajanja baterije od 09h, dok drugi režim omogućava protok filtriranog vazduha od 170 l/min, sa vremenom trajanja baterije od 10h.

    Maska poseduje Slide in sistem aktiviranja senzora za zatamnjenje:

    Povlačenjem vizira na gore omogućava se bolja preglednost prilikom pripreme za zavarivanje. Povlačenjem vizira na dole omogućava se automatska aktivacija senzora za zatamnjenje prilikom zavarivanja.

    Vidno polje maske je 100x65mm. Napajanje maske se vrši putem solarnih ćelija i litijumske zamenjive baterije. Maska poseduje 4 senzora sa brzinom reagovanja od čak 1/30.000 sec. Dužina creva i sistem kačenja je takav da ne ometa zavarivača u radu, čak i u najzahtevnijim radnim okruženjima (cevovodi, komore, brodogradnja). Obim isporuke, pored maske, podrazumeva i torbu za nošenje maske, filter, bateriju i punjač.

    Specifikacije
    Vidno polje 100x65 mm
    Brzina senzora zatamnjenja 1/30,000s
    Nivo zatamnjenja 4
    DIN podešavanje 4/4-8/9-13
    Materijal Visoko otporni Poliamid
    Radna Temperatura -5 °C do +55 °C
    Napajanje Solarne ćelije + litijumska baterija
    Brzina senzora osvetljenja 0,3 s - 0,9 s
    Senzor 4 senzora
    Protok vazduha 170 l/min za Nivo 1 ; 220 l/min za Nivo 2
    Standard EN166, EN175, EN379
    Temperatura skladištenja -20°C do +70°C
    UV / IR zaštita DIN16
    Osetljivost Promenljiva
    Režim rada Zavarivanje / Brušenje