Automatska maska za zavarivanje, Stella : Wolf design

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Stella WOLF automatska maska za zavarivanje izrađena je od visoko kvalitetne plastike visoke otpornosti na lom, što je čini izdržljivom i dugotrajnom. Opremljena je sa četiri optička senzora brzine zatamnjenja 1/30.000 s, koji pružaju brzu i pouzdanu zaštitu očiju prilikom uspostave luka. DIN podešavanje 9–13 omogućava precizno prilagođavanje zatamnjenja prema tipu i jačini struje zavarivanja, dok vidno polje 98 × 55 mm daje dobru preglednost radne površine. Napajanje se vrši putem solarnih ćelija i izmenjivih litijumskih baterija, što omogućava dugotrajan rad. Maska ima izbor režima rada za zavarivanje ili brušenje, kao i podešavanje vremena otvaranja nakon prestanka luka, za maksimalnu sigurnost. Sva podešavanja su dostupna sa spoljne strane maske, što omogućava brži i efikasniji rad bez skidanja maske. Prilagodljiv nosač za glavu sa opcijom podešavanja po visini i dubini povećava udobnost i sigurnost pri radu. Idealna zaštita za profesionalne zavarivače, pogodna za sve postupke zavarivanja.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 0984700652
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
DIN podešavanje 9-13
Vidno polje 98x55mm
Težina 520g
Brzina senzora zatamnjenja 1/30,000s
Materijal Visoko kvalitetna plastika otporna na lom
Standard CE, ANSI, CSA, AS/NZS
Napajanje Solarne ćelije + dve litijumske baterije
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

Specifikacije
DIN podešavanje 9-13
Vidno polje 98x55mm
Težina 520g
Brzina senzora zatamnjenja 1/30,000s
Materijal Visoko kvalitetna plastika otporna na lom
Standard CE, ANSI, CSA, AS/NZS
Napajanje Solarne ćelije + dve litijumske baterije