Armiracka 'rabitz' klešta, L 200mm

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Rabitz klešta za montažu O-šelni.

Dužine 200 mm.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 07150204
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Dužina 200 mm
Inch 5"
Težina 230 g
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Dužina 200 mm
Inch 5"
Težina 230 g