Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se da biste videli veleprodajne cene.
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Zatvori
    Filteri
    Jezik/Language
    Pretraga

    Antifreeze Long Life G12 Plus, 1kg - PITSTOP

    259 RSD sa PDV-om
    0 RSD sa PDV-om
    .

    Akcija važi

    od do

     

    Koncentrovana tečnost za zaštitu rashladnih sistema vozila od mržnjenja, korozije i nastajanja taloga.

    • za putnička,komercijalna i teretna vozila,
    • koncentrat 100%
    • pakovanje 1Kg
    • produženi interval zaštite do 5 godina

     

    Dokumenta
    Šifra proizvoda: 9892332011
    Pogledati dostupnost u prodavnici

    Pakovanje

    1 kom.

    Količina

    Brza isporuka 1-2 radna dana
    Besplatna isporuka preko 3990,00 rsd

    Karakteristike :

    • na bazi monoetilen glikola,
    • premium kvalitet sa unapređenom OAT tehnologijom, na bazi organskih kiselina
    • ne sadrži nitrite, amine, fosfate i silikate
    • primenljivo i u alimunijumskim motorima
    • upotreba tokom cele godine.

    Zapreminski odnos mešanja:

    Antifreeze G12+ Voda Zaštita od smrzavanja
    Koncentrat - -70°C
    1 deo 1 deo -36°C / -39°C
    1 deo 1,5 deo -24°C / -27°C
    1 deo 2 dela -18°C / -21°C

     

     

     

     

     

     

    *1Kg=893ml

    Specifikacije
    ↓ Naziv ↓ Vrednost
    Kompatibilnost G12+, G12, G11
    Zadovoljava specifkacije SAE J1034, ASTM D3306D4985, BS 6580, AFNOR NF R 15-601, VW TL 774-DF (G12+), MAN 324 SNF, MB 325.3, MTU MTL 5048, Ford WSS-M 97B44-D, GM 6277M, Opel B040 1065
    Način primene Koncentrat 100% - pomešati sa vodom
    Težina 1 kg
    Sadrži silikate Ne
    Vrsta Koncentrat
    Period Zamene 5 godina
    Zemlja porekla Srbija
    Tip Long Life
    Sadrži amine Ne
    Baza Monoetilen glikol i inhibitora korozije na bazi organskih kiselina.

    Karakteristike :

    • na bazi monoetilen glikola,
    • premium kvalitet sa unapređenom OAT tehnologijom, na bazi organskih kiselina
    • ne sadrži nitrite, amine, fosfate i silikate
    • primenljivo i u alimunijumskim motorima
    • upotreba tokom cele godine.

    Zapreminski odnos mešanja:

    Antifreeze G12+ Voda Zaštita od smrzavanja
    Koncentrat - -70°C
    1 deo 1 deo -36°C / -39°C
    1 deo 1,5 deo -24°C / -27°C
    1 deo 2 dela -18°C / -21°C

     

     

     

     

     

     

    *1Kg=893ml

    Specifikacije
    Kompatibilnost G12+, G12, G11
    Zadovoljava specifkacije SAE J1034, ASTM D3306D4985, BS 6580, AFNOR NF R 15-601, VW TL 774-DF (G12+), MAN 324 SNF, MB 325.3, MTU MTL 5048, Ford WSS-M 97B44-D, GM 6277M, Opel B040 1065
    Način primene Koncentrat 100% - pomešati sa vodom
    Težina 1 kg
    Sadrži silikate Ne
    Vrsta Koncentrat
    Period Zamene 5 godina
    Zemlja porekla Srbija
    Tip Long Life
    Sadrži amine Ne
    Baza Monoetilen glikol i inhibitora korozije na bazi organskih kiselina.