Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se da biste videli veleprodajne cene.
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Zatvori
    Filteri
    Jezik/Language
    Pretraga

    Akumulatorske makaze za grane 7.2V

    6.990 RSD sa PDV-om
    0 RSD sa PDV-om
    .

    Akcija važi

    od do

     

    Aku makaze za sigurniji rad i uredniju baštu.

    Makaze sa opcijom sečenja grana do max 25mm.

    Isporučuju se sa baterijom 7.2V, 1.5Ah sa punjačem.

     

    Dokumenta
    Šifra proizvoda: FAMG72
    Pogledati dostupnost u prodavnici

    Pakovanje

    1 kom.

    Količina

    Brza isporuka 1-2 radna dana
    Besplatna isporuka preko 3990,00 rsd
    Specifikacije
    ↓ Naziv ↓ Vrednost
    Baterija 7,2 V d.c. / 1,5 Ah Li-Ion
    Sposobnost sečenja 20 min ( meko drvo ), 15 min ( tvrdo drvo )
    Vreme punjenja 3 ~ 5 h
    Specifikacije
    Baterija 7,2 V d.c. / 1,5 Ah Li-Ion
    Sposobnost sečenja 20 min ( meko drvo ), 15 min ( tvrdo drvo )
    Vreme punjenja 3 ~ 5 h