4.000 kom Vijak za PVC up.glava PH2 č.b.poc. 4,2x25

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Paket koji sadrži 4.000 kom - Vijak za PVC up.glava PH2 č.b.poc. 4,2x25.

Vijak ima pojačanu zaštitu od korozije zbog tankog sloja pasivizacije i dodatnog sloja bakra.
Cena po vijku - 1,15 din bez PDVa.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 1185284225P4000
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd
  • PH2 Prihvat
  • Prečnik glave : 7,0 mm
  • Pojačana zaštita od korozije zbog tankog sloja pasivizacije i Deltacoll - pasivizacije.
  • U testu sa slanom vodom prema DIN EN ISO 9227-NSS izdržao 240 sati bez pojave crvene korozije.
  • Temperaturna otpornost : 150°C
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Namena za okivanje
Dimenzije 4.2 x 25mm
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
  • PH2 Prihvat
  • Prečnik glave : 7,0 mm
  • Pojačana zaštita od korozije zbog tankog sloja pasivizacije i Deltacoll - pasivizacije.
  • U testu sa slanom vodom prema DIN EN ISO 9227-NSS izdržao 240 sati bez pojave crvene korozije.
  • Temperaturna otpornost : 150°C
Specifikacije
Namena za okivanje
Dimenzije 4.2 x 25mm