4.000 kom Samobušeći vijak up.glava PH2 č.b.poc. 3,9x16

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Akcijski paket koji sadrži 4.000 kom - Samobušeći vijak up.glava PH2 č.b.poc. 3,9x16.

Ovaj bakarisan vijak se koristi za spajanje plastičnih profila sa metalnim armaturama (do 2,5mm), kao i za pričvršćivanje okova na profile sa metalnim uloškom (do 2,5 mm).

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 1207083916P4000
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

Više navoja pogoduje kod tankih gvozdenih ojačanja.

Opasnost od prisilnog pomaka pri velikim rastojanjima između plastike i metalnog ojačanja je minimizirana pomoću metričćkog navoja.

Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Namena za armiranje
Dimenzije 3.9 x 16mm
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

Više navoja pogoduje kod tankih gvozdenih ojačanja.

Opasnost od prisilnog pomaka pri velikim rastojanjima između plastike i metalnog ojačanja je minimizirana pomoću metričćkog navoja.

Specifikacije
Namena za armiranje
Dimenzije 3.9 x 16mm