Kutija za alat, metalna Standard - 430mm

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Rasklopiva metalna kutija za alat sa 3 pregrada. Dužina kutije: 430 mm Ima sklopivu cevastu ručku za nošenje i mogućnost zaključavanja pomoću katanca.

Dokumenta
Šifra proizvoda: 07159320
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

 

Metalna kutija za alat, rasklopiva na spoljnu stranu.

Ima sklopivu cevastu ručku za nošenje i mogućnost zaključavanja pomoću katanca.

 

Specifikacija:

  • Dužina: 430 mm
  • Širina: 200 mm
  • Visina: 200 mm
  • Broj pregrada: 3
  • Boja : Plava
  • Materijal izrade : Čelik
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

 

Metalna kutija za alat, rasklopiva na spoljnu stranu.

Ima sklopivu cevastu ručku za nošenje i mogućnost zaključavanja pomoću katanca.

 

Specifikacija:

  • Dužina: 430 mm
  • Širina: 200 mm
  • Visina: 200 mm
  • Broj pregrada: 3
  • Boja : Plava
  • Materijal izrade : Čelik