Akcija važi
od do
Duboke Intruder radne cipele S3 nivoa zaštite vodoodbojne, napravljene su od mikrofibera koga karakteriše fleksibilnost, prozračnost i izdržljivost. Cipele imaju kompozitnu zaštitnu kapu i kelvarski međuđon. Cipele su 100% bez metala.
• Protivklizni dvoslojni đon (PU/PU)• Đon otporan na ulja i antistatik• Šok apsorber energije u predelu pete• Paropropusna postava• Anatomski izmenljivi uložak
Vodič za izbor veličina
requestavailability.successmessage
Stepen zaštite
Zaštitna cipela, nivoa S3 ima dvostruki poliuretanski đon sa kevlarskim međuđonom i kompozitnom zaštitnom kapom.
Gornji deo cipele je urađen od mikrofibera. Proizvedeno u Italiji i postoji samo duboki model. Cipela je izrađena od mikrofibera, koji je vodoodbojan i izuzetno otporan na habanje
Uložak od memorijske pene – pruža dodatnu udobnost cipeli
Posebno oblikovan dvostruki PU đon kojidodatno štiti prednji deo cipele od habanja.
100% METAL FREE
PRO AIR WATERBLOCK® - patentirani sistem koji omogućava ventilaciju cipele bez propuštanja vode i čini je prijatnom za dugo nošenje.
Veličina 39 - 47
Standard: EN ISO 20345
Težina po 42 broju : 650g
Više o materijalima možete pogledati ovde.
Slick pantalone modernog dizajna sa laganom ventilacionom i rastezljivom tkaninom za izuzetnu udobnost i slobodu kretanja.
- Dva bočna multifunkcionalna džepa.- Džep na nogavici sa preklopom.- Dva zadnja džepa sa preklopom.- Džep za alat i telefon.- Ojačanja na kolenima sa džepom za štitnike.- Elastični pojas.
Sastav :
65% poliester, 35% pamuk 260g/m2
Veličina 42.
FLASH zimska kapa sa ugrađenim LED svetlom koje se lako skida i puni. Ruke ostaju slobodne i imate osvetljenje kad vam je najpotrebnije.