Zaštitne cipele FAST S1P, plitke

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

FAST plitke S1P nivoa zaštite napravljene su od Digitex tekstila koji je otporan na habanje i omogućava koži da diše. Cipele imaju aluminijumsku zaštitnu kapu i kelvarski međuđon.

 

• Protivklizni SEDMOSLOJNI đon
• Đon otporan na ulja i antistatik
• Šok apsorber energije u predelu pete
• Paropropusna postava
• Anatomski izmenljivi uložak

 Vodič za izbor veličina

Dokumenta
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

Stepen zaštite 

Fast patike su napravljenje od Digitex materijala od kog je izrađen gornji deo cipele je otporan na habanje, a sa druge strane veoma prozračan materijal koji omogućava koži stopala da diše.

Zahvaljujući specijalnoj tehnologiji izradu Fast cipela odlikuje izuzetna udobnost -  sedmoslojni đon:

  • ergonomski uložak sa posebnim jastučastim delovima za komfor;
  • specijalni karbonski uložak koji usmerava i podupire stopalo;
  • dodatak od 100% recikliranom materijala za anatomski oblik đona;
  • jastučići koji služe kao šok apsorberi; kelvarski međuđon;
  • sloj đona izrađen od ekspandiranog mekanog poliuretana;
  • antistatik neklizajući sloj đona.

Ova patika ima BLOCK - UP sistem za dodatnu stabilnost stopala prilikom kretanja.


Cipela poseduje ESD (Electrostatic Sensitive Device) sertifikat - sprečava pražnjenje nakupljenog elektriciteta.

Veličina 36 - 48

Standard: EN ISO 20345

Težina po 42 broju : 585g

 

Više o materijalima možete pogledati ovde.

 

Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Obuća
Tip obuće Plitka
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

Stepen zaštite 

Fast patike su napravljenje od Digitex materijala od kog je izrađen gornji deo cipele je otporan na habanje, a sa druge strane veoma prozračan materijal koji omogućava koži stopala da diše.

Zahvaljujući specijalnoj tehnologiji izradu Fast cipela odlikuje izuzetna udobnost -  sedmoslojni đon:

  • ergonomski uložak sa posebnim jastučastim delovima za komfor;
  • specijalni karbonski uložak koji usmerava i podupire stopalo;
  • dodatak od 100% recikliranom materijala za anatomski oblik đona;
  • jastučići koji služe kao šok apsorberi; kelvarski međuđon;
  • sloj đona izrađen od ekspandiranog mekanog poliuretana;
  • antistatik neklizajući sloj đona.

Ova patika ima BLOCK - UP sistem za dodatnu stabilnost stopala prilikom kretanja.


Cipela poseduje ESD (Electrostatic Sensitive Device) sertifikat - sprečava pražnjenje nakupljenog elektriciteta.

Veličina 36 - 48

Standard: EN ISO 20345

Težina po 42 broju : 585g

 

Više o materijalima možete pogledati ovde.

 

Specifikacije
Obuća
Tip obuće Plitka