Uređaj za pranje pod pritiskom, 2400W

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

 Uređaj za pranje pod pritiskom sa snagom motora 2400W

 

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: FPP2400E
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Masa 9 kg
Max Protok 8,0L/min
Max Pritisak 180bar
Nominalni Protok 5,5L/min
Nominalni Pritisak 120bar
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Masa 9 kg
Max Protok 8,0L/min
Max Pritisak 180bar
Nominalni Protok 5,5L/min
Nominalni Pritisak 120bar