Brend: WURTH

Univerzalni lepak u spreju Basic

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Univerzalni lepak u spreju BASIC trajno i brzo lepi plastiku, penaste materijale, stiropor, tkaninu, filc, plutu, foliju, papir, staklo i metal.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 0890100906
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

Ovaj lepak je otporan na temperaturama od -10 stepeni do + 55 stepeni i nije pogodan za lepljenje neba u kolima.

Posle svake upotrebe bocu je potrebno okrenuti naopačke i pritiskom na ventil očistiti mlaznicu.

 

Upotreba : 
Delovi koji se lepe moraju biti suvi i očišćeni od prašine i masnoće. Bocu snažno protresti pre upotrebe. Obe površine koje se lepe naprskati ravnomernim tankim slojem sa rastojanja od 20 cm  i posle 10 - 20 minuta sušenja snažno pritisnuti, odnosno zalepiti površine koje se lepe jedna na drugu.

Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Napomena Nije pogodno za lepljenje neba u vozilima.
Temperaturna otpornost -10℃ do +55℃
Udaljenost prskanja 20 cm
Pogodno za Lepljenje plastike, penaste materijale, stiropor, tkaninu, flic, plutu, foliju, papir, staklo i metal
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

Ovaj lepak je otporan na temperaturama od -10 stepeni do + 55 stepeni i nije pogodan za lepljenje neba u kolima.

Posle svake upotrebe bocu je potrebno okrenuti naopačke i pritiskom na ventil očistiti mlaznicu.

 

Upotreba : 
Delovi koji se lepe moraju biti suvi i očišćeni od prašine i masnoće. Bocu snažno protresti pre upotrebe. Obe površine koje se lepe naprskati ravnomernim tankim slojem sa rastojanja od 20 cm  i posle 10 - 20 minuta sušenja snažno pritisnuti, odnosno zalepiti površine koje se lepe jedna na drugu.

Specifikacije
Napomena Nije pogodno za lepljenje neba u vozilima.
Temperaturna otpornost -10℃ do +55℃
Udaljenost prskanja 20 cm
Pogodno za Lepljenje plastike, penaste materijale, stiropor, tkaninu, flic, plutu, foliju, papir, staklo i metal