Triathlon Hydraulic HM HLP 46, hidraulično ulje

 

Triathlon monogradno mineralno ulje koje se koristi u savremenim hidrauličnim uređajima. Sadrži materijal za povećanje otpornosti ulja na starenje, zaštite od korozije i otpornost-stabilnost na visoke pritiske (EP).
Ne preporučuju se za trubine i za podmazivanje hidropumpi koje imaju sklopove koji su posrebreni (za iste se koriste samo ulja bez cinka).

Dostupno u 3 vel.
Prikaži

Sadrže materijale za povećanje otpornosti ulja na starenje, zaštite od korozije i otpornost-stabilnost na visoke pritiske ( EP ). Pretežno se upotrebljavaju u hidrauličnim uređajima u kojima se pojavljuju velika termička naprezanja i koja rade u uslovima čestih i velikih promena temperature u uređaju i radnom okruženju. Proizvode se od baznih ulja obogaćenih najsavremenijim kompleksima aditiva. Karakteriše ih visok indeks viskoznosti, visoka otpornost na smicanje, niska tačka tečenja, brza deemulgacija. Poboljšana je zaštita hidrauličnih uređaja od trenja, habanja, rđe i korozije.
Vrlo su postojani prilikom promene temperaturnih uslova rada.
Ne preporučuju se za turbine i za podmazivanje hidropumpi koje imaju sklopove koji su posrebreni (za iste se koriste samo ulja bez cinka).

Primena:
• hidraulični sistemi na građevinskim i poljoprivrednim mašinama;
• hidraulični sistemi na dizalicama za utovar tereta, palubske dizalice, upravljački mehanizmi, pumpe za pretakanje tečnih tereta i uređaji za automatsku regulaciju;
• hidraulične prese, hidraulika alatnih mašina mašina za proizvodnju plastičnih masa brizganjem
• hidraulični sistemi i uređaji kod kojih se preporučuju ulja klase HM

Period zamene: u skladu sa preporukama proizvođača mašina ili vozila.

 

Viskozitet Šifra Pakovanje lit. Zadovoljava specifikacije Gustina pri 15 °C Tačka paljenja °C Viskozitet pri 40 °C Viskozitet pri 100 °C Indeks viskoznosti Tačka tečenja °C Neutralizacioni broj
HLP 32 5897632002 5 ISO 6743/4 (HM) DIN 51524/2 (HLP) AFNOR NF E 48-603 (HM) DENISON HF-0/HF-2 SPERRY VICKERS I-286-S CINCINNATI MACHINE P-68 872 200 32 5,4 100 -21 1
58976320025 25
5897632005 208
HLP 46 5897646002 5 ISO 6743/4 (HM) DIN 51524/2 (HLP) AFNOR NF E 48-603 (HM) DENISON HF-0/HF-2 SPERRY VICKERS I-286-S CINCINNATI MACHINE P-70 875 220 44,5 6,5 99 -15 1
58976460025 25
5897646005 208
HLP 68 5897668002 5 ISO 6743/4 (HM) DIN 51524/2 (HLP) AFNOR NF E 48-603 (HM) DENISON HF-0/HF-2 SPERRY VICKERS I-286-S CINCINNATI MACHINE P-69 885 220 66,5 8,3 98 -15 1
58976680025 25
5897668005 208
HVLP 46 5991500146 200 ISO 6743/4 (HV) DIN 51524/2 (HVLP) AFNOR NF E 48-603 (HV) DENISON HF-0/HF-2 SPERRY VICKERS M-2950-S/I-286-S CINCINNATI MACHINE P-70 0,875 220 46 8,5 140 -27 1,14

 

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd
Učitavanje

Sadrže materijale za povećanje otpornosti ulja na starenje, zaštite od korozije i otpornost-stabilnost na visoke pritiske ( EP ). Pretežno se upotrebljavaju u hidrauličnim uređajima u kojima se pojavljuju velika termička naprezanja i koja rade u uslovima čestih i velikih promena temperature u uređaju i radnom okruženju. Proizvode se od baznih ulja obogaćenih najsavremenijim kompleksima aditiva. Karakteriše ih visok indeks viskoznosti, visoka otpornost na smicanje, niska tačka tečenja, brza deemulgacija. Poboljšana je zaštita hidrauličnih uređaja od trenja, habanja, rđe i korozije.
Vrlo su postojani prilikom promene temperaturnih uslova rada.
Ne preporučuju se za turbine i za podmazivanje hidropumpi koje imaju sklopove koji su posrebreni (za iste se koriste samo ulja bez cinka).

Primena:
• hidraulični sistemi na građevinskim i poljoprivrednim mašinama;
• hidraulični sistemi na dizalicama za utovar tereta, palubske dizalice, upravljački mehanizmi, pumpe za pretakanje tečnih tereta i uređaji za automatsku regulaciju;
• hidraulične prese, hidraulika alatnih mašina mašina za proizvodnju plastičnih masa brizganjem
• hidraulični sistemi i uređaji kod kojih se preporučuju ulja klase HM

Period zamene: u skladu sa preporukama proizvođača mašina ili vozila.

 

Viskozitet Šifra Pakovanje lit. Zadovoljava specifikacije Gustina pri 15 °C Tačka paljenja °C Viskozitet pri 40 °C Viskozitet pri 100 °C Indeks viskoznosti Tačka tečenja °C Neutralizacioni broj
HLP 32 5897632002 5 ISO 6743/4 (HM) DIN 51524/2 (HLP) AFNOR NF E 48-603 (HM) DENISON HF-0/HF-2 SPERRY VICKERS I-286-S CINCINNATI MACHINE P-68 872 200 32 5,4 100 -21 1
58976320025 25
5897632005 208
HLP 46 5897646002 5 ISO 6743/4 (HM) DIN 51524/2 (HLP) AFNOR NF E 48-603 (HM) DENISON HF-0/HF-2 SPERRY VICKERS I-286-S CINCINNATI MACHINE P-70 875 220 44,5 6,5 99 -15 1
58976460025 25
5897646005 208
HLP 68 5897668002 5 ISO 6743/4 (HM) DIN 51524/2 (HLP) AFNOR NF E 48-603 (HM) DENISON HF-0/HF-2 SPERRY VICKERS I-286-S CINCINNATI MACHINE P-69 885 220 66,5 8,3 98 -15 1
58976680025 25
5897668005 208
HVLP 46 5991500146 200 ISO 6743/4 (HV) DIN 51524/2 (HVLP) AFNOR NF E 48-603 (HV) DENISON HF-0/HF-2 SPERRY VICKERS M-2950-S/I-286-S CINCINNATI MACHINE P-70 0,875 220 46 8,5 140 -27 1,14

 

Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan