Signalne sijalice - Wurth - 24V

Category Signalne sijalice - Wurth - 24V

Učitavanje
View as Mreža Lista
Sortiraj
Filteri

Sijalica T4W 24V

07208502

 

Signalne sijalice namenjene namenjene za kočnice, vožnju unzad (rikverc), kao svetlp tablice ili svetlo za maglu (maglenke), kao svetlo instrument table, pozicije ili parking svetlo.

Ima priključak BA9s.
Sijalice od 24V za cargo.

 

requestavailability.successmessage

Sijalica PY21W 24V

072083223

 

Sijalica od 24V je namenjena za putnička vozila a od 24V za teretna vozila i autobuse.
Služi kao sijalica pokazivača pravca (migavca), sijalice za maglu, i sijalice stop lampe narandžaste boje.

requestavailability.successmessage

Sijalica H21W

072013220

 

Wurth halogena sijalica proizvedena od specijalnog kvarcnog stakla koje apsorbuje UV zrake.

Time se sprečava oštećenje plastičnih materijala farova.

Ovaj tip sijalice od 24V namenjen je teretnim vozilima i autobusima kao sijalica pokazivača pravca, kočnica, pozicije, rikverc svetla. Standardnog kvaliteta sa odličnim odnosnom cena- kvalitet.
Ima BAZ9s priključak.

 

requestavailability.successmessage

Sijalica P21W - 24V 21W - BA15S

 

Wurth halogena sijalica proizvedena od specijalnog kvarcnog stakla koje apsorbuje UV zrake. Time se sprečava oštećenje plastičnih materijala farova.

Ovaj tip sijalice od 24V namenjen teretnim vozilima i autobusima kao sijalica pokazivača pravca, kočnica, pozicije, rikverc svetla, zadnjeg fara.

Standardnog kvaliteta sa odličnim odnosnom cena- kvalitet. Ima BA15s priključak.

U pakovanu 10 kom. i 2 kom.

 

1 različitih veličina
Vidi sve

requestavailability.successmessage

Sijalica R10W - 24V - 10W

 

Wurth halogena sijalica proizvedena od specijalnog kvarcnog stakla koje apsorbuje UV zrake. Time se sprečava oštećenje plastičnih materijala farova.

Ovaj tip sijalice od 24V namenjen je teretnim vozilima. Ima BA15s priključak.

U pakovanju od 10 kom. i 2 kom.

 

2 različitih veličina
Vidi sve

requestavailability.successmessage

Sijalica R5W - 24V 5W - BA15S

 

Sulfidne sijalice sa jednim vlaknom.

Dolaze u varijanti od 12V za putnička vozila (automobile) i 24V za teretna vozila, kamione i autobuse.

Ova sijalica je namenjena za poziciju, signalna svetla, kočnice, rikverc svetla i zadnja svetla za maglu.

U pakovanju od 10 kom. i 2 kom.

 

2 različitih veličina
Vidi sve

requestavailability.successmessage

Sijalica P21W/5W 24V

 

Wurth halogena sijalica proizvedena od specijalnog kvarcnog stakla koje apsorbuje UV zrake. Time se sprečava oštećenje plastičnih materijala farova.

U varijanti od 24V je namenjen cargo i autobuskim vozilima kao sijalica za maglu i stop svetla. Standardnog kvaliteta sa odličnim odnosnom cena- kvalitet.
Ima BAY15d priključak.

Pakovanje : 10 kom. i 2 kom.

 

2 različitih veličina
Vidi sve

requestavailability.successmessage

Sijalica W2x4,6d 24V

 

Signalna sijalica sa jednim vlaknom od 24V namenjena za kočnice, vožnju unazad, kao svetlo tablice ili svetlo za maglu.

Namenjena je za teretna vozila i ima priključak W2x4,6d.

Pakovanje : 2. kom i 10 kom.

 

2 različitih veličina
Vidi sve

requestavailability.successmessage

Sijalica W5W - 24V 5W - W2.1x9.5D , 10 kom.

07208622

 

Signalna sijalica sa jednim vlaknom.

Služi kao svetlo pozicije, kočnica, rikverc svetla a u zavisnosti od voltaže zavisi i primena.

Priključak je W2.1x9.5D

Pakovanje : 10 kom.

 

requestavailability.successmessage

Signalne sijalice - Wurth - 24V