Set TORX umetaka za oštećene vijke, 11 delova

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

Set od 10 super-grip TORX umetaka za vijke sa oštećenim profilom glave i držač-adapter

Dokumenta
Šifra proizvoda: 1952001320
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

10 umetaka u setu sa držačem

7 umetaka dužine 50mm sa 6-ugaonim prihvatom 1/4": T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40

3 umetka dužine 38 mm sa 6-ugaonim prihvatom od 10 mm: T45, T50, T55

Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

10 umetaka u setu sa držačem

7 umetaka dužine 50mm sa 6-ugaonim prihvatom 1/4": T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40

3 umetka dužine 38 mm sa 6-ugaonim prihvatom od 10 mm: T45, T50, T55