Radne cipele Jogger Sport O1

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

JOGGER SPORT radne patike O1 nivoa zaštite su napravljene od prevrnute kože i tekstila, bez zaštitne kape i međuđona.

 

• Protivklizni dvoslojni đon (PU/TPU)
• Đon otporan na ulja i antistatik
• Šok apsorber energije u predelu pete
• Paropropusna postava
• Anatomski izmenljivi uložak

 

 Vodič za izbor veličina

Dokumenta
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

Stepen zaštite 

Radna cipela Jogger Sport O1 stepena zaštite je napravljena od kombinacije prevrnute kože i tekstila.

Unutrašnja postava je od komfornog i mekanog tekstila.

Zamenljivi antistatički uložak anatomski je dizajniran tako da pruža maksimalnu udobnost.

Đon je napravljen od TPU - termoplastičnog elastomera što mu daju temperaturnu otpornost na temperature od - 40C do +100C. Protiv klizni je, otporan na abraziju i dejstva ulja.

Ne sadrže metalne delove, potpuno su METAL FREE. Poseduje shock apsorber.

Težina 430g po komadu za broj 42
EN ISO 20347

Više o materijalima možete pogledati ovde.

 

Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Obuća
Standard EN ISO 20347 (bez kape)
Novi nivo zaštite O1 SR FO
Nivo zaštite O1
Zaštitna kapa Ne
Đon PU/TPU
Otpornost đona na klizanje Da
Otpornost đona na ulje Da
Šok apsorber Da
Međuđon Ne
Đon otporan na toplotu (HRO) Ne
Antistatik Da
ESD Ne
Izolacija od hladnoće (CI) Ne
Vodoodbojnost Ne
Vodootpornost Ne
Težina (Vel. 42) 447g
Tip obuće Plitka
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

Stepen zaštite 

Radna cipela Jogger Sport O1 stepena zaštite je napravljena od kombinacije prevrnute kože i tekstila.

Unutrašnja postava je od komfornog i mekanog tekstila.

Zamenljivi antistatički uložak anatomski je dizajniran tako da pruža maksimalnu udobnost.

Đon je napravljen od TPU - termoplastičnog elastomera što mu daju temperaturnu otpornost na temperature od - 40C do +100C. Protiv klizni je, otporan na abraziju i dejstva ulja.

Ne sadrže metalne delove, potpuno su METAL FREE. Poseduje shock apsorber.

Težina 430g po komadu za broj 42
EN ISO 20347

Više o materijalima možete pogledati ovde.

 

Specifikacije
Obuća
Standard EN ISO 20347 (bez kape)
Novi nivo zaštite O1 SR FO
Nivo zaštite O1
Zaštitna kapa Ne
Đon PU/TPU
Otpornost đona na klizanje Da
Otpornost đona na ulje Da
Šok apsorber Da
Međuđon Ne
Đon otporan na toplotu (HRO) Ne
Antistatik Da
ESD Ne
Izolacija od hladnoće (CI) Ne
Vodoodbojnost Ne
Vodootpornost Ne
Težina (Vel. 42) 447g
Tip obuće Plitka