Brend: WURTH

Radna cipela Leon O1, duboka

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

LEON duboke radne cipele O1 nivoa zaštite su napravljene od prevrnute kože i tekstila, bez zaštitne kape i međuđona.

 

• Protivklizni dvoslojni đon (PU/PU)
• Đon otporan na ulja i antistatik
• Šok apsorber energije u predelu pete
• Paropropusna postava
• Anatomski izmenljivi uložak

 

 Vodič za izbor veličina

Dokumenta
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

Stepen zaštite 

Radna cipela Leon O1 stepena zaštite je napravljena od antilop kože u kombinaciji sa najlonom.

Unutrašnja postava je od komfornog i mekanog tekstila i 3M reflektujućim trakama.

Zamenljivi antistatički uložak anatomski je dizajniran tako da pruža maksimalnu udobnost.

Đon je poliuretanski jednoslojni otporan na dejstva ulja i protivklizni. U predelu pete ima apsorber energije.

Standard: EN ISO 20347

Veličina od 36 - 47 

Težina po 42 broju : 450g

Više o materijalima možete pogledati ovde.

 

TABELA MERA - CIPELE*
*-u tabeli su prikazane mere unutrašnjeg gazišta u centimetrima (cm)
EUR VELIČINA 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
UK VELIČINA 3 3,5 4,5 5 6 6,5 7,5 8 9 9,5 10,5 11 12 12,5
US VELIČINA 3,5 4 5 5,5 6,5 7 8 8,5 9,5 10 11 11,5 12,5 13
LEON O1   24,50 25,00 25,50 26,00 26,50 27,50 28,50 29,00 29,50 30,00 30,50 31,00  
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Obuća
Standard EN ISO 20347 (bez kape)
Novi nivo zaštite O2 SR
Nivo zaštite O1
Zaštitna kapa Ne
Đon PU/PU
Otpornost đona na klizanje Da
Otpornost đona na ulje Da
Šok apsorber Da
Međuđon Ne
Đon otporan na toplotu (HRO) Ne
Antistatik Da
ESD Ne
Izolacija od hladnoće (CI) Ne
Vodoodbojnost Da
Vodootpornost Ne
Težina (Vel. 42) 454g
Tip obuće Duboka
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

Stepen zaštite 

Radna cipela Leon O1 stepena zaštite je napravljena od antilop kože u kombinaciji sa najlonom.

Unutrašnja postava je od komfornog i mekanog tekstila i 3M reflektujućim trakama.

Zamenljivi antistatički uložak anatomski je dizajniran tako da pruža maksimalnu udobnost.

Đon je poliuretanski jednoslojni otporan na dejstva ulja i protivklizni. U predelu pete ima apsorber energije.

Standard: EN ISO 20347

Veličina od 36 - 47 

Težina po 42 broju : 450g

Više o materijalima možete pogledati ovde.

 

Specifikacije
Obuća
Standard EN ISO 20347 (bez kape)
Novi nivo zaštite O2 SR
Nivo zaštite O1
Zaštitna kapa Ne
Đon PU/PU
Otpornost đona na klizanje Da
Otpornost đona na ulje Da
Šok apsorber Da
Međuđon Ne
Đon otporan na toplotu (HRO) Ne
Antistatik Da
ESD Ne
Izolacija od hladnoće (CI) Ne
Vodoodbojnost Da
Vodootpornost Ne
Težina (Vel. 42) 454g
Tip obuće Duboka