Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se da biste videli veleprodajne cene.
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Zatvori
    Filteri
    Jezik/Language
    Pretraga

    Pur pena pištoljska niskoekspandirajuća 750 ml‚ x36

     

    Akcijski paket koji sadrži 36 kom pištoljske pur pene, niskoekspandirajuće.
    Cena po komadu : 587,16 din sa PDV-om.

     

    Dokumenta
    Šifra proizvoda: PPPN36
    Pogledati dostupnost u prodavnici
    Brza isporuka 2-5 dana
    Besplatna isporuka preko 3990,00 rsd

     

    Niskoekspandirajuća jednokomponentna montažna pur pena , velike izdašnosti,  namenjena za ugradnju okvira vrata i prozora, kao i za ispunu i zaptivanje otvora.

    Osobine : 

    • Otporna na truljenje, toplu vodu i mnoge hemikalije.
    • Nije UV otporna.
    • Velike izdašnosti od 45l.
    • Prijanja dobro na materijale kao što su  beton, mermer, kamen, drvo, tvrdi PVC i metal.
    • Ne prijanja na poetilen, silikon, mast i slične materijale.

     

    Način primene :

    Očistite i odmastite površine. Ukoliko je naophodno prethodno navlažite površinu na koju nanosite penu  u cilju boljeg prianjanja. Pre upotrebe snažno protresite bocu najmanje 20 puta. Minimalna temperatura odkruženja je +5°C. Intezivno vlaženje je neophodno ukoliko je relativna vlažnost vazduha ispod 35%.

     

    Nanošenje : uvek koristite penu tako da je ventul boce okrenut naniže. Uz pomoć okidača i vijka na pištolju kontrolišite količinu nanosa pene.

    Specifikacije
    ↓ Naziv ↓ Vrednost
    Optimalna temperatura primene +20°C
    Zemlja porekla Švajcarska
    Puno opterećenje posle 12 h
    Rezanje moguće posle 20 min.
    Rok trajanja 18 meseci
    Boja Beton siva
    Gustina 12-16 kg/m3
    Klasa zapaljivosti B3
    Uvoznik Wurth doo Beograd
    Napišite vašu recenziju
    • Samo registrovani korisnici mogu pisati recenzije.
    *
    *
    • Loš
    • Odličan

     

    Niskoekspandirajuća jednokomponentna montažna pur pena , velike izdašnosti,  namenjena za ugradnju okvira vrata i prozora, kao i za ispunu i zaptivanje otvora.

    Osobine : 

    • Otporna na truljenje, toplu vodu i mnoge hemikalije.
    • Nije UV otporna.
    • Velike izdašnosti od 45l.
    • Prijanja dobro na materijale kao što su  beton, mermer, kamen, drvo, tvrdi PVC i metal.
    • Ne prijanja na poetilen, silikon, mast i slične materijale.

     

    Način primene :

    Očistite i odmastite površine. Ukoliko je naophodno prethodno navlažite površinu na koju nanosite penu  u cilju boljeg prianjanja. Pre upotrebe snažno protresite bocu najmanje 20 puta. Minimalna temperatura odkruženja je +5°C. Intezivno vlaženje je neophodno ukoliko je relativna vlažnost vazduha ispod 35%.

     

    Nanošenje : uvek koristite penu tako da je ventul boce okrenut naniže. Uz pomoć okidača i vijka na pištolju kontrolišite količinu nanosa pene.

    Specifikacije
    Optimalna temperatura primene +20°C
    Zemlja porekla Švajcarska
    Puno opterećenje posle 12 h
    Rezanje moguće posle 20 min.
    Rok trajanja 18 meseci
    Boja Beton siva
    Gustina 12-16 kg/m3
    Klasa zapaljivosti B3
    Uvoznik Wurth doo Beograd