Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se da biste videli veleprodajne cene.
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Zatvori
    Filteri
    Jezik/Language
    Pretraga

    Pur pena Craft, pištoljska 750ml x12

     

    Akcijski paket koji sadrži 12 kom pištoljske pur pene Craft.
    Cena po komadu : 454,16 din sa PDVom.

     

    Dokumenta
    Šifra proizvoda: PPC12
    Pogledati dostupnost u prodavnici
    Brza isporuka 2-5 dana
    Besplatna isporuka preko 3990,00 rsd

    Niskoekspandirajuća poliuretanskapena niže tvrdoće, namenjena za popunjavanje spojeva, naprslina, šupljina i dilatacionih spojeva, za izolaciju toplovoda, vodovodnih cevi, bojlera i rashladnih sistema.

    Pogodna za brzo montiranje prozorskih okvira, okvira vrata, pločastih zidova i ploča za oblaganje čeličnih krovnih konstrukcija.
    Takođe pogodna je za oblaganje i popunjavanje šupljina i otvora za vodu, gas, grejanje i električne instalacije.

    Namenjana za aplikaciju pištoljem.

    Specifikacije
    ↓ Naziv ↓ Vrednost
    Rezanje moguće posle 30 min.
    Klasa zapaljivosti B3
    Rok trajanja 12 meseci
    Uvoznik Wurth doo Beograd
    Optimalna temperatura primene +20°C
    Gubitak lepljivosti 6 - 10 min
    Gustina 15 - 19 kg/m3
    Preporučena temperatura primene +5°C do +30°C
    Zemlja porekla EU

    Niskoekspandirajuća poliuretanskapena niže tvrdoće, namenjena za popunjavanje spojeva, naprslina, šupljina i dilatacionih spojeva, za izolaciju toplovoda, vodovodnih cevi, bojlera i rashladnih sistema.

    Pogodna za brzo montiranje prozorskih okvira, okvira vrata, pločastih zidova i ploča za oblaganje čeličnih krovnih konstrukcija.
    Takođe pogodna je za oblaganje i popunjavanje šupljina i otvora za vodu, gas, grejanje i električne instalacije.

    Namenjana za aplikaciju pištoljem.

    Specifikacije
    Rezanje moguće posle 30 min.
    Klasa zapaljivosti B3
    Rok trajanja 12 meseci
    Uvoznik Wurth doo Beograd
    Optimalna temperatura primene +20°C
    Gubitak lepljivosti 6 - 10 min
    Gustina 15 - 19 kg/m3
    Preporučena temperatura primene +5°C do +30°C
    Zemlja porekla EU