Pasta za farbare, sa dozerom 1000ml

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Pasta za čišćenje ruku od ostataka boje, katrana, zaptivnih masa, PU pene, rđe, lepka, smole, masti, ulja, gareži, bitumena, grafita.

Dokumenta
Šifra proizvoda: 18935851
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

 

Sadrži rastvarač specifičan za otklanjanje boja i mikrogranule prirodnog porekla čime se uvećava efikasnost paste i prilikom „suvog pranja“.  

Polutečna pasta, u obliku kremastog gela, sadrži Sericin koji formira tanak zaštitni sloj na površini kože čime se sprečava isparavanje vode (očuvanje vlage u koži) i privremeno štiti od spoljašnjih uticaja i novih zaprljanja.

 

Ph vrednost 6.0 sa odstupanjem +/- 1.0, ne nagriza kožu i ne izaziva alergijske reakcije.

 

Ne zapušava odvode.

 

Napomena:

Pasta se može nanositi na suve ruke koje treba utrljati dok se

prljavština potpuno ne rastvori, a zatim temeljno isprati vodom.

 

Količina istisnute paste po jednom taktu dozera: 3 cm³

 

 

SPECIFIKACIJE

 

Naziv

Vrednost

Skladištenje na temperaturi (° C)

od +10°C do +35°C

Boja

Crvena

Ph vrednsot

6.0 +/- 1.0 na temperaturi od 20°C

Miris

miris

sandalovog drveta

 

 

Specifična težina

1020 do 1060 g/l

Zapremina

1000ml

Masa

1020 - 1060 g

Rok trajanja zatvorenog pakovanja

36 meseci

Rok trajanja otvorenog pakovanja

12 meseci

Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

 

Sadrži rastvarač specifičan za otklanjanje boja i mikrogranule prirodnog porekla čime se uvećava efikasnost paste i prilikom „suvog pranja“.  

Polutečna pasta, u obliku kremastog gela, sadrži Sericin koji formira tanak zaštitni sloj na površini kože čime se sprečava isparavanje vode (očuvanje vlage u koži) i privremeno štiti od spoljašnjih uticaja i novih zaprljanja.

 

Ph vrednost 6.0 sa odstupanjem +/- 1.0, ne nagriza kožu i ne izaziva alergijske reakcije.

 

Ne zapušava odvode.

 

Napomena:

Pasta se može nanositi na suve ruke koje treba utrljati dok se

prljavština potpuno ne rastvori, a zatim temeljno isprati vodom.

 

Količina istisnute paste po jednom taktu dozera: 3 cm³

 

 

SPECIFIKACIJE

 

Naziv

Vrednost

Skladištenje na temperaturi (° C)

od +10°C do +35°C

Boja

Crvena

Ph vrednsot

6.0 +/- 1.0 na temperaturi od 20°C

Miris

miris

sandalovog drveta

 

 

Specifična težina

1020 do 1060 g/l

Zapremina

1000ml

Masa

1020 - 1060 g

Rok trajanja zatvorenog pakovanja

36 meseci

Rok trajanja otvorenog pakovanja

12 meseci