Motorni perač PRO, 186bar

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Motorni perač PRO 186B je izuzetno moćan alat za čišćenje koji će vam pomoći da brzo i efikasno uklonite prljavštinu sa različitih površina.

Bez obzira na to da li čistite dvorište, terasu, automobil ili bilo koju drugu površinu, ovaj perač će vam pružiti potrebnu snagu i performanse za postizanje sjajnih rezultata.

 

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: FPPM186B
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

 

Karakteristike:

  • Motor: R210
  • Nominalni pritisak: 186 bar
  • Max pritisak: 220 bar
  • Nominalni protok: 8,7L/min
  • Max protok: 9,0L/min
  • Zapremina motora: 212cc

 

Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

 

Karakteristike:

  • Motor: R210
  • Nominalni pritisak: 186 bar
  • Max pritisak: 220 bar
  • Nominalni protok: 8,7L/min
  • Max protok: 9,0L/min
  • Zapremina motora: 212cc