Motorna kosilica na niti 560mm

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Ova motorna kosilica je jedinstvena time što kao rezni alat umesto „klasičnog“ noža koristi niti.

Kosilica na niti ima „velike točkove“ što joj omogućava lakše kretanje kroz zapuštene, neuredjene površine.

Kosilica poseduje 4T motori i nije namenjena za površine sa nagibom.

Uz kosilicu se isporučuje 10 kom. niti za košenje od 4 mm.

 

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: FLM22VT
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

 

Karakteristike:

  • Širina rezanja: 22" (560mm)
  • Rezervoar goriva: 0,8L
  • Rezervoar ulja: 0,5L
  • Zapremina: 170cc
  • Kućište: 20", metalno
  • Snaga motora: 2,5 kW
  • Površina košenja: 1500 m2
  • Dimenzija točkova: 14" (zadnji)
  • Mobilnost: gurajuća
  • Visina košenja: 50 - 105mm
  • neto težina: 23,5 kg

 

Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

 

Karakteristike:

  • Širina rezanja: 22" (560mm)
  • Rezervoar goriva: 0,8L
  • Rezervoar ulja: 0,5L
  • Zapremina: 170cc
  • Kućište: 20", metalno
  • Snaga motora: 2,5 kW
  • Površina košenja: 1500 m2
  • Dimenzija točkova: 14" (zadnji)
  • Mobilnost: gurajuća
  • Visina košenja: 50 - 105mm
  • neto težina: 23,5 kg