Motorna kopačica,kultivator, 75 cm,BASIC

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

Tehničke karakteristike:

  • Motor R210
  • Radna širina ’650mm/ ’850mm
  • Max. radna dubina 100mm
  • Snaga motora 4,2 kW/3600rpm
  • Zapremina 212cc
  • Mobilnost 2 napred + 1 nazad

Pokretanje je jednostavno i ručno, pomoću užeta. Radna dubina 100mm.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: FMK750B
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan