Hidraulična niskoprofilna krokodil dizalica 2,5 t

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

 Hidraulička niskoprofilna krokodil dizalica

Čelična dizalica sa dvostrukim klipom

Profesional 2,5 t

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 071554311
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

Krokodil niskoprofilna čelična dizalica sa dvostrukim klipom

Niskoprofilna  - 75 mm

Jača konsgtrukcija namenjena profesionalcima

Prihvatna površina - sedlo specijalno konstruisano za bezbedan rad.

Dvostruka pumpa  - brzo dizanje uz manju primenu sile

Dug radni vek

Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Maksimalna visina 515 mm
Minimalna visina 75 mm
Nosivost 2,5 t
Dimenzije 722 x 328 x 150 mm
Težina 31,00 kg
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

Krokodil niskoprofilna čelična dizalica sa dvostrukim klipom

Niskoprofilna  - 75 mm

Jača konsgtrukcija namenjena profesionalcima

Prihvatna površina - sedlo specijalno konstruisano za bezbedan rad.

Dvostruka pumpa  - brzo dizanje uz manju primenu sile

Dug radni vek

Specifikacije
Maksimalna visina 515 mm
Minimalna visina 75 mm
Nosivost 2,5 t
Dimenzije 722 x 328 x 150 mm
Težina 31,00 kg