HID Xenon sijalica D5S

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Ima izuzetno jak svetlosni izvor, koji pruža dva puta veću osvetljenost sa manje energije od klasičnih halogenih sijalica.

Poboljšano osvetljava put ispred, povećava komfor tokom vožnje u noćnim uslovima. Boja svetla je slična boji sunčevog svetla a sama boja temperature je 4300K.

Namenjena je za rad sa originalnim drajverom za ksenonske sijalice (fabrički se ugrađuje).

Snaga je 35W a napon 13.5V/DC.

Oznaka baze je PK32d-7.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 072081035
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Pakovanje 1 kom.
Uvoznik Wurth doo Beograd
Zemlja porekla Kina
Oznaka baze PK32d-7
Mesto primene Auto i Cargo
Temperatura boje 4300K
Tip Fara D5S
Voltaža 13,5V
Sijalice
Napon 12V / 24V
Tehnologija Xenon
Tip D5S
Snaga 35W
Brend WURTH
Pakovanje 1 kom
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Pakovanje 1 kom.
Uvoznik Wurth doo Beograd
Zemlja porekla Kina
Oznaka baze PK32d-7
Mesto primene Auto i Cargo
Temperatura boje 4300K
Tip Fara D5S
Voltaža 13,5V
Sijalice
Napon 12V / 24V
Tehnologija Xenon
Tip D5S
Snaga 35W
Brend WURTH
Pakovanje 1 kom