Brend: WURTH

HHS 500, mast za podmazivanje u spreju sa OMC2, 500 ml

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

HHS LUBE je polutečna mast u spreju otporna na visoke temperature sa OMC2 tehnologijom koja idržava ekstremno visok pritisak i najteže uslove rada.

Ova mast je izuzetno otporna na atmosferske uticaje, što je čini idealnim rešenjem za podmazivanje otvorenih sklopova i mašina koje rade na otvorenom.

  • Otpornost na ekstremne pritiske.
  • Izuzetna otpornost na atmosferske uticaje
  • Produženi intervali podmazivanja.
  • Pogodna za spoljašnje uticaje.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 08931065
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

 

Visokokvalitetna mast u spreju, opal zelene boje, na bazi mineralnog ulja i litijumovog sapuna koji povećavaju gustinu OMC2 kao čvrstog maziva, koje osigurava dugotrajni efekat podmazivanja u otežanim uslovima eksploatacije.

Delovanjem OMC2 aditiva smanjuje se temperatura trenja i habanje, termoplastičnim ravnanjem površina EP aditiva osigurana postojanje na ekstremne pritiske.

Ovo sredstvo je otporno na centrifugalne sile i pruža izuzetnu zaštitu od atmosferskog uticaja i prašine.

Zahvaljujući EP aditivu izuzetno je postojana na pritisak i pruža izuzetnu amortizaciju vibracija i zvuka.

Smanjuje temperaturu trenja i može se koristiti u temperaturnom opsegu od -150 stepeni do +150 stepeni.

 

Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Dodatno Izvanredna amortizacija zvuka i vibracija
Otpornost Izuzetna otpornost na pritisak
Otpornost na vodu Da
Namena Podmazivanje mašina i delova u vrlo prašnjavim uslovima rada, kao i visoko opterećenih delova
Sadrži OMC2
Uvoznik Wurth doo Beograd
Sadrži silikon Ne
Hemijska osnova Kombinacija sintetičkih / mineralnih ulja
Rok trajanja 36 meseci
Gustina 0,78 g/cc
Sadrži smolu Ne
Miris Karakterističan
Boja Zelena
Temperaturna otpornost -25°C do +150°C, Kratkotrajno do +170°C
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

 

Visokokvalitetna mast u spreju, opal zelene boje, na bazi mineralnog ulja i litijumovog sapuna koji povećavaju gustinu OMC2 kao čvrstog maziva, koje osigurava dugotrajni efekat podmazivanja u otežanim uslovima eksploatacije.

Delovanjem OMC2 aditiva smanjuje se temperatura trenja i habanje, termoplastičnim ravnanjem površina EP aditiva osigurana postojanje na ekstremne pritiske.

Ovo sredstvo je otporno na centrifugalne sile i pruža izuzetnu zaštitu od atmosferskog uticaja i prašine.

Zahvaljujući EP aditivu izuzetno je postojana na pritisak i pruža izuzetnu amortizaciju vibracija i zvuka.

Smanjuje temperaturu trenja i može se koristiti u temperaturnom opsegu od -150 stepeni do +150 stepeni.

 

Specifikacije
Dodatno Izvanredna amortizacija zvuka i vibracija
Otpornost Izuzetna otpornost na pritisak
Otpornost na vodu Da
Namena Podmazivanje mašina i delova u vrlo prašnjavim uslovima rada, kao i visoko opterećenih delova
Sadrži OMC2
Uvoznik Wurth doo Beograd
Sadrži silikon Ne
Hemijska osnova Kombinacija sintetičkih / mineralnih ulja
Rok trajanja 36 meseci
Gustina 0,78 g/cc
Sadrži smolu Ne
Miris Karakterističan
Boja Zelena
Temperaturna otpornost -25°C do +150°C, Kratkotrajno do +170°C