ECOTECH vijak za ivericu i drvo 5x60, pun navoj

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Nova generacija vijaka za drvo posebno pogodnih za rad sa ivericom i drugim pločastim materijalima.

Izuzetno oštar vrh.
Pz prihvat.
Kvalitetan materijal izrade.
Veliki izbor dimenzija.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 01989560
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
Prečnik 5 mm
Dužina 60 mm
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Prečnik 5 mm
Dužina 60 mm