ECOTECH vijak, beli, ceo navoj 3,5x35

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Nova generacija vijaka za drvo posebno pogodnih za rad sa ivericom i drugim pločastim materijalima.

Izuzetno oštar vrh.
Pz prihvat.
Kvalitetan materijal izrade.
Veliki izbor dimenzija.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 019893535
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
Navoj Ceo navoj
Vijci i vijčane veze
Dužina 35 mm
Vijci za drvo
Prečnik 3.5 mm
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Namena za ivericu - Ecotech
Navoj Ceo navoj
Vijci i vijčane veze
Dužina 35 mm
Vijci za drvo
Prečnik 3.5 mm