ECOTECH vijak, beli, delimični navoj 5x70

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Nova generacija vijaka za drvo , sa delimičnim navojem , posebno pogodnih za rad sa ivericom i drugim pločastim materijalima.

Izuzetno oštar vrh.
Pz prihvat.
Kvalitetan materijal izrade.

Dimenzije : 5 x 70

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 019891570
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Namena za ivericu - Ecotech
Vijci za drvo
Prečnik 5 mm
Dužina 70 mm
Navoj Delimični navoj
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Namena za ivericu - Ecotech
Vijci za drvo
Prečnik 5 mm
Dužina 70 mm
Navoj Delimični navoj