Daska za WC šolju, medijapan, jasen, p2

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

WC daska od medijapana izuzetno otporna na mehanička dejstva sa finom završnom obradom. Ima inox šarke. 
Jasen imitacija drveta je čini udobnom i toplom, pa je pogodna za kupatila koja se slabije greju.
Finiš u laku.
Težina 3,5kg.

Dimenzije : 

  • Širina daske : 37,50 cm
  • Dužina daske : 43,50 cm

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: D13443
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan