Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se da biste videli veleprodajne cene.
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Zatvori
    Filteri
    Jezik/Language
    Pretraga

    Bušilica + brusilica + udarni odvijač 180Nm i tri baterije 4Ah

    0 RSD sa PDV-om
    0 RSD sa PDV-om
    .

    Akcija važi

    od do

     

    • 3 x mašine
    • 3 x baterija 4 Ah
    • 1 x torba za alat
    • 1 x punjač

    Baterijski udarni odvijač ASS 18 BL, 1/2'' - 1/4'' SOLO

    Baterijska bušilica-odvijač ABS 18 COMBI CLASSIC, SOLO

    Baterijska ugaona brusilica AWS18S, 1000W

     

    Dokumenta
    Šifra proizvoda: COMBO37
    Pogledati dostupnost u prodavnici

    Pakovanje

    1 kom.

    Količina

    Brza isporuka 2-5 dana
    Besplatna isporuka preko 3990,00 rsd

     

    Baterijski udarni odvijač ASS 18 BL, 1/2'' - 1/4'' SOLO

    Br. artikla : 5717511010

    Indukcioni (brushless) motor - manji troškovi održavanja i duži radni vek.
    Kombinovani prihvat - mogućnost korišćenja nasadnih ključeva od 1/2” I umetaka sa prihvatom od 1/4”. Tri polja snage podešavanja - jednostavno i brzo podešavanje snage udara u tri različita stepena. LED sijalica omogućava bolju vidljivost u mračnom i nepristupačnom prostoru.

    • Voltaža - 18V
    • Masa - 3,1 kg
    • Min/max broj udara - 0-3800 o/min
    • Max moment pritezanja - 180Nm
    • Min/max broj obrtaja bez opterećenja - 0-3200 o/min

    Baterijska bušilica-odvijač ABS 18 COMBI CLASSIC, SOLO

    Br. artikla : 5717521010

    Veoma snažna i kompaktna baterijska bušilica-odvijač. Odličan odnos mase i radnog momenta pritezanja, sa prihvatom za burgiju do 13 mm. Indukcioni ( brushless ) motor - smanjeni troškovi održavanja i osigurava duži radni vek. Mogućnost podešavanja momenta pritezanja - 16 stepeni. Ergonomičan dizajn sa dvokomponentnim rukohvatom, sa grip efektom.

    • Max moment pritezanja - 70 Nm
    • Prihvat alata - 1,5-13mm
    • Broj obrtaja bez opterećenja - 0-550 / 0-2.000 o/min
    • Max broj udara - 2.970 min

    Baterijska ugaona brusilica AWS18S, 1000W

    Br. artikla : 5717526010

    Kompaktna, moćna, baterijska ugaona brusilica sa BRUSHLESS motorom, sa kliznim prekidačem za zaključavanje. Namenjena za srednje teške radove, kao i radove obrade i sečenja. Dug radni vek motora, bez četkica, koji se lako održava. Pruža bezbedan i udoban rad. Kompaktan i ergonomski dizajn sa dodatnom drškom protiv vibracija. Bočni poklopac za prašinu štiti od prašine i metalnih čestica koje mogu voditi do kratkig spojeva.

    • Zaštita od ponovnog pokretanja ukoliko dođe do prekida električnom energijom
    • Električna kočnica, brzo skraćuje snagu radi brzog i bezbednog prekida rada
    • Zaštita od preopterećenja, sistem automatskog isključivanja

    Rezervna baterija, 18V/4.0AH CLASSIC

    Br. artikla : 5717801403

    • Težina baterije: 0,6 kg.
    • Napon baterije 18V. 
    • Kapactitet baterije 4 Ah.

    Punjač za baterije, ALG18/6 Fast CLASSIC

    Br. artikla : 5717901652

    Torba za alat

    Br. artikla : 0715930223

    • Džepovi za alat, spolja i unutra.
    • Kožna ručka, izuzetno udobna.
    • Gumena traka spolja za olovke i odvijače.
    • Maksimalna nosivost : 12 kg
    • Dimenzije : 440 x 250 x 340 mm
    • Min/Max dužina kaiša za rame : 850-1400 mm

     

     

     

     

     

     

    Baterijski udarni odvijač ASS 18 BL, 1/2'' - 1/4'' SOLO

    Br. artikla : 5717511010

    Indukcioni (brushless) motor - manji troškovi održavanja i duži radni vek.
    Kombinovani prihvat - mogućnost korišćenja nasadnih ključeva od 1/2” I umetaka sa prihvatom od 1/4”. Tri polja snage podešavanja - jednostavno i brzo podešavanje snage udara u tri različita stepena. LED sijalica omogućava bolju vidljivost u mračnom i nepristupačnom prostoru.

    • Voltaža - 18V
    • Masa - 3,1 kg
    • Min/max broj udara - 0-3800 o/min
    • Max moment pritezanja - 180Nm
    • Min/max broj obrtaja bez opterećenja - 0-3200 o/min

    Baterijska bušilica-odvijač ABS 18 COMBI CLASSIC, SOLO

    Br. artikla : 5717521010

    Veoma snažna i kompaktna baterijska bušilica-odvijač. Odličan odnos mase i radnog momenta pritezanja, sa prihvatom za burgiju do 13 mm. Indukcioni ( brushless ) motor - smanjeni troškovi održavanja i osigurava duži radni vek. Mogućnost podešavanja momenta pritezanja - 16 stepeni. Ergonomičan dizajn sa dvokomponentnim rukohvatom, sa grip efektom.

    • Max moment pritezanja - 70 Nm
    • Prihvat alata - 1,5-13mm
    • Broj obrtaja bez opterećenja - 0-550 / 0-2.000 o/min
    • Max broj udara - 2.970 min

    Baterijska ugaona brusilica AWS18S, 1000W

    Br. artikla : 5717526010

    Kompaktna, moćna, baterijska ugaona brusilica sa BRUSHLESS motorom, sa kliznim prekidačem za zaključavanje. Namenjena za srednje teške radove, kao i radove obrade i sečenja. Dug radni vek motora, bez četkica, koji se lako održava. Pruža bezbedan i udoban rad. Kompaktan i ergonomski dizajn sa dodatnom drškom protiv vibracija. Bočni poklopac za prašinu štiti od prašine i metalnih čestica koje mogu voditi do kratkig spojeva.

    • Zaštita od ponovnog pokretanja ukoliko dođe do prekida električnom energijom
    • Električna kočnica, brzo skraćuje snagu radi brzog i bezbednog prekida rada
    • Zaštita od preopterećenja, sistem automatskog isključivanja

    Rezervna baterija, 18V/4.0AH CLASSIC

    Br. artikla : 5717801403

    • Težina baterije: 0,6 kg.
    • Napon baterije 18V. 
    • Kapactitet baterije 4 Ah.

    Punjač za baterije, ALG18/6 Fast CLASSIC

    Br. artikla : 5717901652

    Torba za alat

    Br. artikla : 0715930223

    • Džepovi za alat, spolja i unutra.
    • Kožna ručka, izuzetno udobna.
    • Gumena traka spolja za olovke i odvijače.
    • Maksimalna nosivost : 12 kg
    • Dimenzije : 440 x 250 x 340 mm
    • Min/Max dužina kaiša za rame : 850-1400 mm