Bezbednosna cipela SOFTMAX S1 ESD, plitka

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

SoftMax S1 ESD je lagana, 100% metal-free zaštitna cipela sa kompozitnom kapom i fleksibilnim kevlarskim međuđonom. Paropropusno gornjište od prevrnute kože i 3D postava omogućavaju stopalu da diše, dok dvoslojni PU/PU đon prigušuje udare i sprečava klizanje.

Dokumenta
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

 

SoftMax S1 ESD je plitka zaštitna cipela bez metalnih delova, sa kompozitnom zaštitnom kapom i fleksibilnim kevlarskim međuđonom. Gornjište je izrađeno od paropropusne prevrnute kože, a 3D postava omogućava stopalu da slobodno diše.

Dvoslojni PU/PU đon prigušuje udare i pruža otpornost na proklizavanje, kao i otpornost na dejstvo ulja. Integrisana ESD zaštita bezbedno odvodi elektrostatičko naelektrisanje, a cipela poseduje i antistatička svojstva.

 

Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Obuća
Standard EN ISO 20345 (sa kapom)
Novi nivo zaštite S1 SR FO
Nivo zaštite S1
Zaštitna kapa Da - Kompozitna
Đon PU/PU
Otpornost đona na klizanje Da
Otpornost đona na ulje Da
Šok apsorber Da
Međuđon Da - Kevlar
Đon otporan na toplotu (HRO) Ne
Antistatik Da
ESD Da
Izolacija od hladnoće (CI) Ne
Vodoodbojnost Ne
Vodootpornost Ne
Težina (Vel. 42) 525g
Tip obuće Plitka
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

 

SoftMax S1 ESD je plitka zaštitna cipela bez metalnih delova, sa kompozitnom zaštitnom kapom i fleksibilnim kevlarskim međuđonom. Gornjište je izrađeno od paropropusne prevrnute kože, a 3D postava omogućava stopalu da slobodno diše.

Dvoslojni PU/PU đon prigušuje udare i pruža otpornost na proklizavanje, kao i otpornost na dejstvo ulja. Integrisana ESD zaštita bezbedno odvodi elektrostatičko naelektrisanje, a cipela poseduje i antistatička svojstva.

 

Specifikacije
Obuća
Standard EN ISO 20345 (sa kapom)
Novi nivo zaštite S1 SR FO
Nivo zaštite S1
Zaštitna kapa Da - Kompozitna
Đon PU/PU
Otpornost đona na klizanje Da
Otpornost đona na ulje Da
Šok apsorber Da
Međuđon Da - Kevlar
Đon otporan na toplotu (HRO) Ne
Antistatik Da
ESD Da
Izolacija od hladnoće (CI) Ne
Vodoodbojnost Ne
Vodootpornost Ne
Težina (Vel. 42) 525g
Tip obuće Plitka