Bezbedonosna cipela Elgon, S3

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Elgon zaštitne cipele S3 nivoa zaštite su napravljene od nauljene nabuk kože Hidro i najlona, sa zaštitnom kompozitnom kapom, i nemetalnim međuđonom protiv probijanja eksera.

  • Đon otporan na dejstva ulja
  • Antistatik - zaštita od elektronskog pražnjenja
  • Šok apsorber
  • Zaštitna kapa za prste
  • Zaštita od proboja stranih tela
  • Otpornost na proklizavanje  SRC -keramika, deterdženti, metal i glicerin
  • 100 % metal free
  • Vodoodbojnost

 Vodič za izbor veličina

 Vodič za izbor veličina

Dokumenta
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

Stepen zaštite 

Zaštitne cipele napravljene od nauljene nabuk kože Hidro , i najlona.

Zaštitna kapa za prste je kompozitna, Unicomp®.

Međuđon je nemetalni, fleksibilan. Antiperforation Armatek 0+, sa zaštitom od probijanja eksera do 3mm.

Unutrašnji materijal je prozračna postava sa visokom paropropusnošću.

Specijalan uložak UNISOFT® - Sastavljen od različitih materijala sa 3 različite debljine za uklanjanje vlage. Uložak ima antistatička svojstva. Na peti je gel umetak za povećanu udobnost. Centralni deo uloška je zadebljan što omogućava bolju potporu stopalu. Prednja strana je izrađena od tri sloja materijala i umetkom od biljnih vlakana, što ove uloške čini higijenskim i prozračnim.

Veličina 38 - 47

Standard : EN ISO 20345:2022

Težina cipele 708g

 

Više o materijalima pogledajte ovde.

 

TABELA VELIČINA
Veličina

Dužina u cm

38 25,50 cm
39 26,50 cm
40 27 cm
41 27,50 cm
42 28 cm
43 28,50 cm
44 29,50 cm
45 30 cm
46 31 cm
47 31,5
48 32 cm
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Obuća
Standard EN ISO 20345 (sa kapom)
Novi nivo zaštite S3S FO CI SR
Nivo zaštite S3
Zaštitna kapa Da - Kompozitna
Đon PU/PU
Otpornost đona na klizanje Da
Otpornost đona na ulje Da
Šok apsorber Da
Međuđon Da - Kevlar
Đon otporan na toplotu (HRO) Ne
Antistatik Da
ESD Ne
Izolacija od hladnoće (CI) Da
Vodoodbojnost Da
Vodootpornost Ne
Težina (Vel. 42) 746g
Tip obuće Duboka
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

Stepen zaštite 

Zaštitne cipele napravljene od nauljene nabuk kože Hidro , i najlona.

Zaštitna kapa za prste je kompozitna, Unicomp®.

Međuđon je nemetalni, fleksibilan. Antiperforation Armatek 0+, sa zaštitom od probijanja eksera do 3mm.

Unutrašnji materijal je prozračna postava sa visokom paropropusnošću.

Specijalan uložak UNISOFT® - Sastavljen od različitih materijala sa 3 različite debljine za uklanjanje vlage. Uložak ima antistatička svojstva. Na peti je gel umetak za povećanu udobnost. Centralni deo uloška je zadebljan što omogućava bolju potporu stopalu. Prednja strana je izrađena od tri sloja materijala i umetkom od biljnih vlakana, što ove uloške čini higijenskim i prozračnim.

Veličina 38 - 47

Standard : EN ISO 20345:2022

Težina cipele 708g

 

Više o materijalima pogledajte ovde.

Specifikacije
Obuća
Standard EN ISO 20345 (sa kapom)
Novi nivo zaštite S3S FO CI SR
Nivo zaštite S3
Zaštitna kapa Da - Kompozitna
Đon PU/PU
Otpornost đona na klizanje Da
Otpornost đona na ulje Da
Šok apsorber Da
Međuđon Da - Kevlar
Đon otporan na toplotu (HRO) Ne
Antistatik Da
ESD Ne
Izolacija od hladnoće (CI) Da
Vodoodbojnost Da
Vodootpornost Ne
Težina (Vel. 42) 746g
Tip obuće Duboka