Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se da biste videli veleprodajne cene.
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Zatvori
    Filteri
    Jezik/Language
    Pretraga

    Benzinska motorna testera, OREGON 18

    21.790 RSD sa PDV-om
    0 RSD sa PDV-om
    .

    Akcija važi

    od do

     

    Ova visokokvalitetna testera sa dvotaktnim motorom i vazdušnim hlađenjem pruža izuzetne performanse za razne zadatke, bilo da radite na otvorenom ili u radionici.

    Sa maksimalnom snagom motora od 2.2 kW i vodilicom dužine 45 cm sa 36 zuba, testera je dizajnirana za precizan i efikasan rad. Easy Start sistem omogućava brzo i lako pokretanje, dok automatske kočnice pružaju dodatnu sigurnost tokom upotrebe. Pouzdana i robusna, FARM testera je savršen izbor za sve vaše potrebe.

    Uz testeru dolaze dva kompleta vodilica i lanaca – jedan OREGON i jedan FARM set – koji osiguravaju dodatnu fleksibilnost i dugotrajnost alata. Bez obzira na zahtevnost posla, ovaj alat pruža pouzdanost i visok učinak, uz maksimalnu sigurnost i jednostavnost upotrebe.

    Dokumenta
    Šifra proizvoda: F2218P
    Pogledati dostupnost u prodavnici

    Pakovanje

    1 kom.

    Količina

    Brza isporuka 2-5 dana
    Besplatna isporuka preko 3990,00 rsd
    Specifikacije
    ↓ Naziv ↓ Vrednost
    Rezervoar Goriva 0,55L
    Sigurnost Automatska kočnica
    Uvoznik Wurth doo Beograd
    Zapremina 52cc
    Uljna Pumpa Automatska, podešavajuća
    Preporuka Pri radu koristiti odgovarajuću zaštitnu opremu.
    Motor 2-taktni, vazdušno hlađenje
    Zemlja porekla Kina
    Mešavina Goriva Bezolovni benzin : 2T ulje, 40:1
    Dužina Sečiva 45cm-18”
    Max. snaga 2,2kW
    Korak Lanca i Utor 0,325”x 0,058” OREGON
    Startovanje Easy Start System
    Snaga 3,0 KS
    Težina 7,9kg
    Specifikacije
    Rezervoar Goriva 0,55L
    Sigurnost Automatska kočnica
    Uvoznik Wurth doo Beograd
    Zapremina 52cc
    Uljna Pumpa Automatska, podešavajuća
    Preporuka Pri radu koristiti odgovarajuću zaštitnu opremu.
    Motor 2-taktni, vazdušno hlađenje
    Zemlja porekla Kina
    Mešavina Goriva Bezolovni benzin : 2T ulje, 40:1
    Dužina Sečiva 45cm-18”
    Max. snaga 2,2kW
    Korak Lanca i Utor 0,325”x 0,058” OREGON
    Startovanje Easy Start System
    Snaga 3,0 KS
    Težina 7,9kg