Baterijska bušilica SDS ABH 18 Compact M-Cube

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Kompaktna, moćna, akumulatorska bušilica sa čekićem bez četkica za srednje teško bušenje i lake radove dletom. 

Pogodan rad bez napora, sa funkcijom protiv vibracija.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 5701432000
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

 

Zahvaljujući efikasnom motoru bez četkica osigurava se dug radni vek. Rešetko preko ventilacionih otvora pružaju dodatnu zaštitu od strukotina prilikom rada.

Prekidač i funkcija kočnica obezbeđuju da se disk brzo zaustavi kada se prekidač otpusti.

Sistem steznih matica bez alata i podešavanje zaštitnoig poklopca bez alata.

Udoban rad zahvaljujući veoma kompaktnom i ergonomskom dizajnu sa dodatnom antivibracionom drškom.

 

Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Snaga pojedinačnog udara 2,4 J
Voltaža 18 V/DC
Uvoznik Wurth d.o.o. Beograd
MAX dubina bušenja Beton 26 mm/Čelik 13 mm
Min/max broj obrtaja 0-5500 o/min
Baterijske mašine
Obim isporuke Solo
Napon baterije 18V
Platforma Mcube
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

 

Zahvaljujući efikasnom motoru bez četkica osigurava se dug radni vek. Rešetko preko ventilacionih otvora pružaju dodatnu zaštitu od strukotina prilikom rada.

Prekidač i funkcija kočnica obezbeđuju da se disk brzo zaustavi kada se prekidač otpusti.

Sistem steznih matica bez alata i podešavanje zaštitnoig poklopca bez alata.

Udoban rad zahvaljujući veoma kompaktnom i ergonomskom dizajnu sa dodatnom antivibracionom drškom.

 

Specifikacije
Snaga pojedinačnog udara 2,4 J
Voltaža 18 V/DC
Uvoznik Wurth d.o.o. Beograd
MAX dubina bušenja Beton 26 mm/Čelik 13 mm
Min/max broj obrtaja 0-5500 o/min
Baterijske mašine
Obim isporuke Solo
Napon baterije 18V
Platforma Mcube