Aparat za MIG/MAG zavarivanje 300 SYN-LCD

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Namenjen za sve konvencionalne aplikacije, sa najsavremenijom IGBT tehnologijom za savršeno dobijene rezultate u MIG/MAG režimu.

  • Maksimalna amperaža 300 A
  • MIG/MAG, REL i LIFT TIG postupci zavarivanja
  • Koriste kotur žice od 15 kg, rad sa prečnikom do 1,2mm
  • Dupli set valjaka za vođenje (isporuka 0,8 i 1mm)
Dokumenta
Šifra proizvoda: 5952350300
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

Aparat za MIG zavarivanje MIG 300 LCD je digitalno kontrolisani inverter sa najnovijem IGBT tehnologijom i LCD ekranom. MIG 300 LCD zavarivački aparat ima mogućnosti zavarivanja u MIG, REL i LIFT/TIG režimu. Zahvaljujući LCD dispelju, korisnik može odabrati željeni režim rada i predefinisane parametre zavavrivanja.

Na osnovu odabira:

  • Tipa i debljine materijala
  • Debljine žice/elektrode
  • Tipa zaštitnog gasa (kod MIG/MAG)

Aparat sam definiše idealne parametre zavarivanja, koji se mogu dodatno fino podešavati. Pored ovoga, ovaj aparat karakteriše i Synergic režim rada (u MIG/MAG režimu - podešavanje amperaže umesto podešavanje voltaže/brzine žice) kao i petostepeno podešavanje indukcije (čime se postiže eliminacija prskanja tokom zavarivanja). Za REL režim rada dostupna je opcija podešavanja HOT START / ARC FORCE i VRD. Standardni deo isporuke predstavlja i EURO PRIKLJUČAK sa Abicor Binzel MB 24KD gorionikom. Uređaj koristi trofazno napajanje. Dužina kabla za masu i polikabl je 3m, i koristi D300 kotur žice mase 15kg (SG žice),

 

Sadržaj isporuke: Br.artikla: Opis:


5952350200
0984001004 MB24KD paket creva 3m
0708001208 Kabl za masu 3m, 25mm2 (35-70mm2 priključak)
0708001341 Crevo za gas

Napomena:

Aparat se isporučuje bez strujnog priključka.

Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Dužina gorionika, ukupna mobilnost pri radu 3 m
Intermitencija na 300A i (40°C) 60 %
Dimenzije ŠxVxD 525x610x900 mm
Masa 60 kg
Prečnik žice do 1.2 mm
Nominalni napon 400 V
IP klasa zaštite IP 21
Jačina struje zavarivanja 15-300A
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

Aparat za MIG zavarivanje MIG 300 LCD je digitalno kontrolisani inverter sa najnovijem IGBT tehnologijom i LCD ekranom. MIG 300 LCD zavarivački aparat ima mogućnosti zavarivanja u MIG, REL i LIFT/TIG režimu. Zahvaljujući LCD dispelju, korisnik može odabrati željeni režim rada i predefinisane parametre zavavrivanja.

Na osnovu odabira:

  • Tipa i debljine materijala
  • Debljine žice/elektrode
  • Tipa zaštitnog gasa (kod MIG/MAG)

Aparat sam definiše idealne parametre zavarivanja, koji se mogu dodatno fino podešavati. Pored ovoga, ovaj aparat karakteriše i Synergic režim rada (u MIG/MAG režimu - podešavanje amperaže umesto podešavanje voltaže/brzine žice) kao i petostepeno podešavanje indukcije (čime se postiže eliminacija prskanja tokom zavarivanja). Za REL režim rada dostupna je opcija podešavanja HOT START / ARC FORCE i VRD. Standardni deo isporuke predstavlja i EURO PRIKLJUČAK sa Abicor Binzel MB 24KD gorionikom. Uređaj koristi trofazno napajanje. Dužina kabla za masu i polikabl je 3m, i koristi D300 kotur žice mase 15kg (SG žice),

 

Sadržaj isporuke: Br.artikla: Opis:


5952350200
0984001004 MB24KD paket creva 3m
0708001208 Kabl za masu 3m, 25mm2 (35-70mm2 priključak)
0708001341 Crevo za gas

Napomena:

Aparat se isporučuje bez strujnog priključka.

Specifikacije
Dužina gorionika, ukupna mobilnost pri radu 3 m
Intermitencija na 300A i (40°C) 60 %
Dimenzije ŠxVxD 525x610x900 mm
Masa 60 kg
Prečnik žice do 1.2 mm
Nominalni napon 400 V
IP klasa zaštite IP 21
Jačina struje zavarivanja 15-300A