Antifreeze LL G12+

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Koncentrovana tečnost za zaštitu rashladnih sistema vozila od mržnjenja, korozije i nastajanja taloga.

 

  • za putnička,komercijalna i teretna vozila,
  • primenljiv tokom cele godine,
  • rastvor sa vodom 1 : 1 štiti do -37°C
  • produženi interval zaštite do 5 godina

 

Dokumenta
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

Karakteristike :

  • na bazi monoetilen glikola
  • premium kvalitet sa unapređenom OAT tehnologijom, na bazi organskih kiselina
  • ne sadrži nitrite, amine, fosfate i silikate  
  • primeljivo i u aluminijumskim motorima
  • upotreba tokom cele godine

 

Odnos mešanja:

Antifreeze G12+ Voda Zaštita od smrzavanja
1 deo 1 deo -36°C / -39°C
1 deo 1,5 deo -24°C / -27°C
1 deo 2 dela -18°C / -21°C

 

 

 

 

 

 

 

Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Zapremina 1l, 60l, 25l
Sadrži amine Ne
Zadovoljava specifikacije SAE J1034, ASTM D3306D4985, BS 6580, AFNOR NF R 15-601, VW TL 774-DF (G12+), MAN 324 SNF, MB 325.3, MTU MTL 5048, Ford WSS-M 97B44-D, GM 6277M, Opel B040 1065
Način primene Koncentrat 100% - pomešati sa vodom
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

Karakteristike :

  • na bazi monoetilen glikola
  • premium kvalitet sa unapređenom OAT tehnologijom, na bazi organskih kiselina
  • ne sadrži nitrite, amine, fosfate i silikate  
  • primeljivo i u aluminijumskim motorima
  • upotreba tokom cele godine

 

Odnos mešanja:

Antifreeze G12+ Voda Zaštita od smrzavanja
1 deo 1 deo -36°C / -39°C
1 deo 1,5 deo -24°C / -27°C
1 deo 2 dela -18°C / -21°C

 

 

 

 

 

 

 

Specifikacije
Zapremina 1l, 60l, 25l
Sadrži amine Ne
Zadovoljava specifikacije SAE J1034, ASTM D3306D4985, BS 6580, AFNOR NF R 15-601, VW TL 774-DF (G12+), MAN 324 SNF, MB 325.3, MTU MTL 5048, Ford WSS-M 97B44-D, GM 6277M, Opel B040 1065
Način primene Koncentrat 100% - pomešati sa vodom