Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se da biste videli veleprodajne cene.
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Zatvori
    Filteri
    Jezik/Language
    Pretraga

    Žao nam je, ovaj artikal nije više dostupan

    840kom Pur pena pištoljska niskoekspandirajuća, 75

    0 RSD sa PDV-om
    0 RSD sa PDV-om
    .

    Akcija važi

    od do

     

    • Jedinična cena po komadu : 399 rsd bez PDV-a
    • 1 - K pištoljska pur pena, niskoekspandirajuća
    • Velika izdašnost
    • Veoma BRZO VREME SUŠENJA, rezanje već posle 20 min
    • Namenjena za ugradnju vrata i prozora tokom cele godine (na temperaturama +5 °C do +30°C
    • Rok trajanja 18 meseci
    • Pakovanje : 750 ml

     

    Dokumenta
    Šifra proizvoda: 0892152101P840
    Pogledati dostupnost u prodavnici

    Pakovanje

    1 kom.

    Količina

    Brza isporuka 2-5 dana
    Besplatna isporuka preko 3990,00 rsd

    Osobine :

    • Prikladna za upotrebu tokom cele godine na temperaturama  +5°C do + 30°C
    • nizak pritisak očvršćavanja i umerena ekspanzija sprečava deformaciju elemenata koji se ugrađuju
    • Visoka toplotna i zvučna izolacija
    • Prijanja na većinu materijala : drvo , beton, metal, PVC , polisttiren i sl.

     

    Mesta primene :

    • Montaža drvenih, metalnih i PVC prozora i vrata.
    • Termalna i zvučna izolacija
    • Zaptivanje otvora, rupa i pukotina.

     

    Specifikacije
    ↓ Naziv ↓ Vrednost
    Klasa zapaljivosti B3
    Optimalna temperatura primene +20 °C
    Preporučena temperatura primene +5°C do +30°C
    Rezanje moguće posle 20 min.
    Gustina 12 - 16 kg/m2
    Gubitak lepljivosti 8 min
    Puno opterećenje posle 12 h
    Boja Beton siva
    Rok trajanja 18 meseci
    Iskorišćenje pene 45 l
    Maks. dodatna deformacija Max . 5%

    Osobine :

    • Prikladna za upotrebu tokom cele godine na temperaturama  +5°C do + 30°C
    • nizak pritisak očvršćavanja i umerena ekspanzija sprečava deformaciju elemenata koji se ugrađuju
    • Visoka toplotna i zvučna izolacija
    • Prijanja na većinu materijala : drvo , beton, metal, PVC , polisttiren i sl.

     

    Mesta primene :

    • Montaža drvenih, metalnih i PVC prozora i vrata.
    • Termalna i zvučna izolacija
    • Zaptivanje otvora, rupa i pukotina.

     

    Specifikacije
    Klasa zapaljivosti B3
    Optimalna temperatura primene +20 °C
    Preporučena temperatura primene +5°C do +30°C
    Rezanje moguće posle 20 min.
    Gustina 12 - 16 kg/m2
    Gubitak lepljivosti 8 min
    Puno opterećenje posle 12 h
    Boja Beton siva
    Rok trajanja 18 meseci
    Iskorišćenje pene 45 l
    Maks. dodatna deformacija Max . 5%