Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se da biste videli veleprodajne cene.
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Zatvori
    Filteri
    Jezik/Language
    Pretraga

    12 x DOT 4, 500ml

    4.110 RSD sa PDV-om
    4.110 RSD sa PDV-om
    .

    Akcija važi

    od do

     

    • na bazi glikol-etera
    • pakovanje 500ml/520g
    • primena u hidrauličnim kočionim sistemima ili transmisionim sistemima gde je preporučena kočiona tečnost navedenih karakteristika.
    • za putnička,komercijalna i teretna vozila
    • tačka ključanja (suvo) ≥ 260°C
    • tačka ključanja (vlažno) ≥ 155°C

     

    Dokumenta
    Šifra proizvoda: SOL589200950KOM12T
    Pogledati dostupnost u prodavnici

    Pakovanje

    1 kom.

    Količina

    Brza isporuka 2-5 dana
    Besplatna isporuka preko 3990,00 rsd

    Zadovoljava sledeće standarde:

    • US FMWSS 116 DOT 4,
    • DOT 3,
    • SAE J 1703,
    • SAE J 1704
    • ISO 4925 (klase 3 & 4)

    Zadovoljava sledeće standarde:

    • US FMWSS 116 DOT 4,
    • DOT 3,
    • SAE J 1703,
    • SAE J 1704
    • ISO 4925 (klase 3 & 4)