Masa - 3,6 kg
Dužina kabla - 2,5 m
Prihvat testere - 20 mm
Ulazna snaga - 1.100 W
Max prečnik testere - 190 mm
Snaga - 2300W
Klasa zaštite - II
Masa - 16,3 kg
Max prečnik ploče - 355 mm
Osovina za montažu ploče - 25,4 mm
Brzina praznog hoda - 3.900 o/min
Dimenzije osnove - 458 x 271 mm
Klasa zaštite – II
Masa - 3,8 kg
Dužina kabla - 2,5 m
Dužina hoda - 30 mm
Ulazna snaga - 1.300 W
Voltaža - 220-240 V / 50-60 Hz
Broj hodova bez opterećenja - 3.000 minˉ¹
Snaga - 1200 W
Klasa zaštite - II
Masa - 3,4 kg
Prečnik peda za poliranje - 180 mm
Broj obrtaja min/max - 800-2.400 o/min
Snaga - 2000W
Dužina kabla - 2 m
Masa - 0,90 kg
Min / max frekvencija - 50 / 60 Hz
Izduvna temperatura - 50-650° C
Protok vazduha - 250 l/min - 500 l/min (50° C)
LED lampa srednje veličine u dvokomponentnom kućištu, sa SPOT svetlom i radnim svetlom jačine 250 lm i maksimalnim periodom rada 3,5h.