Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se da biste videli veleprodajne cene.
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Zatvori
    Filteri
    Jezik/Language
    Pretraga

    Triathlon Universal SAE 15W-40, mine.moto. ulje 1L

    659 RSD sa PDV-om
    0 RSD sa PDV-om
    .

    Akcija važi

    od do

     

    Motorno ulje za benzinske i dizel motore, sa i bez turbo punjača. Za optimalno podmazivanje i dug vek trajanja motora.

    Zapremina : 1 L

     

    Dokumenta
    Šifra proizvoda: 0897115401
    Pogledati dostupnost u prodavnici

    Pakovanje

    1 kom.

    Količina

    Brza isporuka 2-5 dana
    Besplatna isporuka preko 3990,00 rsd

     

    Dobre karakteristike zaštite od trošenja i sprečavanje nastanka crnog taloga. Mala potrošnja ulja, otpornost na starenje i stabilna viskoznost u različitim režimima rada.

     

    Zadovoljava specifikacije:

    • ACEA A3/B4, E2 #5
    • API SL/CF/CG-4
    • MB-Freigabe 228.3, 229.1;
    Allison C-4;
    Caterpillar TO-2;
    Mack EO-L;
    MTU Typ 2
    Volvo VDS
    MAN 3275-1
    PSA B71 2295

     

    Period zamene: u skladu sa preporukama proizvođača vozila

    Specifikacije
    ↓ Naziv ↓ Vrednost
    Baza Mineralno ulje
    Zapremina 1 l

     

    Dobre karakteristike zaštite od trošenja i sprečavanje nastanka crnog taloga. Mala potrošnja ulja, otpornost na starenje i stabilna viskoznost u različitim režimima rada.

     

    Zadovoljava specifikacije:

    • ACEA A3/B4, E2 #5
    • API SL/CF/CG-4
    • MB-Freigabe 228.3, 229.1;
    Allison C-4;
    Caterpillar TO-2;
    Mack EO-L;
    MTU Typ 2
    Volvo VDS
    MAN 3275-1
    PSA B71 2295

     

    Period zamene: u skladu sa preporukama proizvođača vozila

    Specifikacije
    Baza Mineralno ulje
    Zapremina 1 l