Podloška elastična rasečena, DIN127, A2, D15,0

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Podloška elastična - rascepljena, prema DIN 127.

Čelik A2.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 044714
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Prečnik navoja M M14
Dužina 14 mm
Debljina 3 mm
Unutrašnji prečnik 14.7 mm
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Prečnik navoja M M14
Dužina 14 mm
Debljina 3 mm
Unutrašnji prečnik 14.7 mm