Podloška elastična rasečena, DIN127, A2, D10,5

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Podloška elastična - rascepljena, prema DIN 127.

Čelik A2.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 044710
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Prečnik navoja M M10
Dužina 10 mm
Debljina 0.5 mm
Unutrašnji prečnik 10.7 mm
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Prečnik navoja M M10
Dužina 10 mm
Debljina 0.5 mm
Unutrašnji prečnik 10.7 mm