Podloška elastična, DIN 127, č.poc, D32,0

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Podloška elastična prema DIN 127.

Čelik pocinkovani, plavo pasiviziran.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 144130
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
Prečnik navoja M M30
Dužina Asortiman
Debljina 8 mm
Unutrašnji prečnik 31.7 mm
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Prečnik navoja M M30
Dužina Asortiman
Debljina 8 mm
Unutrašnji prečnik 31.7 mm