Pajser ovalni 60cm

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Connex pajser sa optimizovanom veličinom kandže za idealno skidanje i delovanje poluge.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: COX664660
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Debljina 16 mm
Širina 26 mm
Dužina 600 mm
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Debljina 16 mm
Širina 26 mm
Dužina 600 mm