ORSY je inovativan sistem međusobno uklopivih, mobilnih elemenata, za ORganizovano i SIstematizovano odlaganje i skladištenje proizvoda. Kutije, police, fijoke, koferi, kolica... brzo i jednostavno se kombinuju, a bilo da su fiksirani, na šinama ili točkićima, omogućavaju da sve bude uvek na dohvat ruke i štede prostor, čak i u mobilnim radionicama na četiri točka. ORSY je ponosni nosilac Red Dot nagrade iz 2017. godine.
Orsy set ASSY vijaka i ZEBRA Shark tiplova u koferu od visoko kvalitetne plastike sa ručkom, i 8 pregrada (kutija) za odlaganje i skladištenje vijaka i tiplova.
Dimenzije unutrašnjeg kofera (4.4.1): 335 x 231,25 x 54 mm.
ORSY set bakarnih podloški, DIN 7603.
Dimenzije dostupne u setu: 6x10 - 32x38 mm.
Sadržaj seta: 1200 kom.
ORSY set blind nitni (A2B) u setu sa kleštima za blind nitne, kao i umetcima za klješta ZEBRA kvaliteta od M3 do M8.
Set sadrži ukupno 506 delova u kofer sistemu 4.4.1: 500x blind nitne od M3 do M8, 5x umetci za klješta od M3 do M8, 1x klešta za blind nitne.
Blind nitne: galvanizovan čelik, plavo pasiviziran (A2B).
Set elastičnih čivija, po standardu ISO 8752 - 1100 komada.