Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se da biste videli veleprodajne cene.
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Zatvori
    Filteri
    Jezik/Language
    Pretraga

    ORSY

    ORSY

    INOVATIVNO ODLAGANJE I SKLADIŠTENJE

    ORSY je inovativan sistem međusobno uklopivih, mobilnih elemenata, za ORganizovano i SIstematizovano odlaganje i skladištenje proizvoda. Kutije, police, fijoke, koferi, kolica... brzo i jednostavno se kombinuju, a bilo da su fiksirani, na šinama ili točkićima, omogućavaju da sve bude uvek na dohvat ruke i štede prostor, čak i u mobilnim radionicama na četiri točka. ORSY je ponosni nosilac Red Dot nagrade iz 2017. godine.

    Učitavanje
    View as Mreža Lista
    Display per page
    Sortiraj
    Filteri

    ORSY set elastičnih čivija-ISO8752-(D7-12)-240kom.

    5964047501

     

    Set elastičnih čivija, po standardu ISO 8752 - 240 komada.

     

    ORSY set elastičnih podloški, DIN125/127-(A2C)-1400kom.

    5964044101

     

    Set elastičnih podlošku po standardu DIN 125/127 - 1400 kom.

     

    ORSY set HSSCo8-Bimetal krunastih testera 19-76

    5964063291

     

    Orsy set bimetalnih krunastih testera.

    HSSCo8 bimetal.

    Dimenzija: 19 - 76 mm.

     

     

    Orsy set imbus vijaka DIN 912,č.poc (A2K), 960kom

    5964008400

     

    Orsy set imbus vijaka po standardu DIN 912/ ISO 4762 - 960 kom

     

    ORSY