Orsy set hidrauličnih mazalica od 600 kom, u sitemu skladištenja 4.4.1.
Orsy set nasadnih osigurača u sistemu 4.4.1 160 kom.
Orsy set ASSY vijaka i ZEBRA Shark tiplova u koferu od visoko kvalitetne plastike sa ručkom, i 8 pregrada (kutija) za odlaganje i skladištenje vijaka i tiplova.
Dimenzije unutrašnjeg kofera (4.4.1): 335 x 231,25 x 54 mm.
ORSY set blind nitni (A2B) u setu sa kleštima za blind nitne, kao i umetcima za klješta ZEBRA kvaliteta od M3 do M8.
Set sadrži ukupno 506 delova u kofer sistemu 4.4.1: 500x blind nitne od M3 do M8, 5x umetci za klješta od M3 do M8, 1x klešta za blind nitne.
Blind nitne: galvanizovan čelik, plavo pasiviziran (A2B).
Set elastičnih čivija, po standardu ISO 8752 - 240 komada.
Orsy set bimetalnih krunastih testera.
HSSCo8 bimetal.
Dimenzija: 19 - 76 mm.
Set O-prstenova u sitemu skladištenja 4.4.1, 440 kom.
Set ORSY O-prstenova sastoji se od 365 o-prstenova prečnika od 25mm - 42mm.